佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の その他測定用品
佐藤計量器製作所の タイマー・ストップウォッチ・時計
佐藤計量器製作所の タイマー
防水キッチンタイマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31846177
品番
TM-36
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
濡れた手でも操作できる防水タイマーです。(JIS C 0920 IPX4 に準拠)
簡単操作の時間設定キー、2段階電子音アラーム、時計表示付きです。
付属品
吊り下げ用ヒモ
電源
ボタン形アルカリ電池LR44 1個
本体質量(g)
約50(電池含む)
機能
カウントアップ:10秒から99分50秒、カウントダウン:1秒から99分59秒
表示形式
デジタル
設置方法
壁掛け
アズワン品番
1-1876-21
防水性
あり
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約77×79×11
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
注意
付属の電池はモニター用になります。