SMC
AC Series(AC40D-03)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
流れ方向
左→右
左→右
右→左
圧力計
圧力計なし
丸形圧力計(カラーゾーン付)
圧力計なし
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
ノンリリーフタイプ
リリーフタイプ
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.O.)
オートドレンなし
フロート式オートドレン(N.O.)
フロート式オートドレン(N.C.)
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31846368
品番
AC40D-03D-8
参考基準価格(税別)
¥30,360
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.O.)
CADデータダウンロード