JSカチオンエポ#10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(34kg) 注文コード31846414 品番-
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンクリート面に対して極めて高い接着力強度を有しています。
エポキシや鉄骨等の異種下地へも高い接着力強度を有し、仲介接着に使用出来ます。
適量の骨材を加えると、不陸調整・欠損部補修等が可能です。
JSカチオンエポ#0の厚塗仕様。

用途
一般建築物の内外装及び床
下地調整 1〜3mm厚
各種仕上材の下地調整
異種下地面への接着バインダー(エポキシ・鉄面等)
珪砂を加えて、不陸調整、欠損補修等
厚さ(mm)1〜3 種類エポキシ系ポリマーセメント 使用量約1.68kg/m2、約20.2m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.68kg/L、練り上り容量:約20.2L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする