菊水化学工業
菊水化学工業の セメント/アスファルト
菊水化学工業の セメント
JSグラウトパッド用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25kg)
注文コード
31846457
品番
-
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
特殊膨張材等を配合してありますので、収縮がありません。
ブリージングがないので空隙を残す心配がありません。
硬化後も安定した強度発現が得られます。
用途
機械・プラント類裾付
構造物の基礎部分(鉄骨柱)
種類
セメント系
標準使用量
1立方メートル当たり:約77袋
危険物の類別
非危険物
希釈液
清水
施工内容
施工方法:手詰め/こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m
2
)
単位容積質量:約2.15kg/L、練り上り容量:約13.0L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310