菊水化学工業
菊水化学工業の セメント/アスファルト
菊水化学工業の モルタル
JSミクロバリアー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20kg)
注文コード
31846466
品番
-
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
無機質で速硬性の材料です。
コンクリート中への拡散速度が速く浸透性に優れています。
コンクリート中の塩害・凍害・風化防止に効果を発揮します。
用途
コンクリート製擁壁、水槽など躯体の防水及び止水
地下構造体コンクリート防水及び止水
寒冷地・沿岸部のコンクリート構造体の凍結融解・塩害の防止
種類
プレミックスモルタル
危険物の類別
非危険物
希釈液
スタッコEMXカチオン(4倍希釈液)
施工内容
施工方法:吹付け/刷毛塗り/こて塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/こて等
塗付量(kg/m
2
)
約1.6(約20m
2
/セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310