菊水化学工業
菊水化学工業の セメント/アスファルト
菊水化学工業の モルタル
キクスイ RLモルタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15.4kg)
注文コード
31846493
品番
-
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
軽量であるため、軒天やあげ裏での施工が容易です。
施工翌日には、強度が発現し次の工程に移れます。
既調合の粉体と混和液をセットしていますので、安定した品質を確保できます。
用途
一般建築物の内外装
欠損部補修・断面修復
不陸調整
種類
ポリマーセメント
標準使用量
1立方メートル当たり:約91セット
使用量
単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約11L
危険物の類別
非危険物
希釈液
清水
施工内容
施工方法:こて塗り/へら塗り、施工器具:こて/へら等
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310