セメントスプレー+セメントスプレー用定着液 セット品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31847753 品番379181 0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

・セメントのヒビ割れ、欠け落ちを補修します。
・本品はセメントの粉が出てきます。
・固める際は水かメーカー姉妹品のセメントスプレー定着液250mlを併用下さい。
・使用量の目安:5mm巾のヒビ割れに対し、約3mの長さで埋められます。

塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間 仕様粉末固形分:70g 成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤 セット内容セメントスプレー230ml 3本組+セメントスプレー用定着液 250ml 1本 危険物の類別非危険物 ガス容量(mL)230
注意
※人体に向けてスプレーしないでください。
※材質によっては、溶剤と反応して変質等を起こすことがあります。ご使用前に必ず試し吹きをしてください。缶を逆さにして使用しないでください。
※風の強い日や作業前後に気温が5℃以下になったり、降雨、降雪がある場合は使用しないでください。
※スプレー前の素材面には、たっぷり水をかけてください。水打ちが少ないと剥がれたり、ヒビ割れの原因になります。
※使用時はマスク、保護メガネを着用し、換気の良い場所で取り扱い、使用後はうがいや手洗いを充分に行ってください。使用中気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止し、通気の良い所で安静にしてください。回復しない時は直ちに医師の診察を受けてください。
※破裂、爆発の危険があるため、高温となる自動車内、特にウィンドウや座席の周辺、ストーブ、コンロ、ファンヒーター等暖房器具やレンジの周辺、容器の錆びやすい湿った場所には絶対に保管、放置しないでください。
※幼児の手の届かないところに保管し、子供がいたずらしないように注意してください。眼に入った場合は清浄な水で15分間すすぎ、飲み込んだり、皮膚に付着し痛みや外観に変化のある場合は出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
※直射日光を避け、冷暗所に保管してください。
※廃棄するときはガスを使い切ってから法律に従って捨ててください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31847753
2022-09-06
用途:
ブロック塀等の補修に
その他業種

噴射力が強く割れ目に思うように入らなかった又知からが無く成ってるのでノズル押し切れなくなる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする