設定情報
販売価格(税別)¥32,980~
8日出荷10日出荷 8日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
東製作所

【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台(2段スノコ)(SUS430)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し
【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台(2段スノコ)(SUS430) (2件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード31847848 材質(天板)SUS430 タイプ2段スノコ 天板耐荷重(kg)80 支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚) 材質(支柱)SUS430 天板厚さ(mm)0.8 材質(枠)SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)240 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※キャスターを選択する際にキャスター含む全高をご指定ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
北海道地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31847848
2021-11-19
用途:
食品工場内で備品の整理用

まだ使用してませんが、見た感じはたいへん頑丈そうで、期待以上の製品です。組み立てる手間がかからず最高ですね。

対象商品:
31847848
2021-10-11
用途:
化学実験
教育・研究機関

希望する天板のサイズがぴったりとしたものがないので助かりました。丈夫でがたつきもなくよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする