1215-250G 液状ガスケット1215 スリーボンド 31847909

液状ガスケット1215

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(250g) 注文コード31847909 品番1215-250G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,210

機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。
常温で空気に触れると硬化しゴム状弾性体になります。
性状特長:ペースト状でタレが無いので塗装面が垂直や上向きの状態でも容易に塗布可能。特に耐ギアオイル性が良好です。

用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。 トラスコ品番126-3561 質量(g)290 タイプチューブ入 液色 容量(g)250 主成分シリコーン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31847909 1215-250G 02335383 1215-250G 液状ガスケット1215 スリーボンド 液状ガスケット1215 スリーボンド 1本(250g) 2,098 税込2,308 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする