画像準備中

高粘度遅乾性 Bond-High-Slow

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31847988 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
無色半透明 正味質量(g)1 不揮発分19.5〜22.5(%) 粘度(Pa・s)500〜800 危険等級U 溶剤【組成(%)】塩化ビニル共重合受最/15〜25、メチルエチルケトン/15〜25、シクロヘキサノン/40〜50、メチルイソブチルケトン/10〜20:合計100 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※接着剤の使用期限は設定しておりません。
※溶剤特有のにおいが無い。または、ゼリー状に固まっている状態では接着強度がありませんので使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする