コロりんマイクロ

(3件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31848137 品番 KRMC04-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。
Φ6mmの小径ローラ

用途
シュートや乗り継ぎ補助に
資材収納棚に敷くローラマットとして
材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン 耐荷重(kg)3/100mm角 寸法(幅W×長さL)(mm)40.5×113 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び寸法(cm)W04×L11
注意
5℃〜40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-09
用途:
ドア用吸音ボードのスライド操作のため
サービス業

丁度良いサイズのスライドが可能なミニサイズのコロが見つかって良かった。当初注文と異なるサイズが配送されたが、すぐに正しいサイズのものが配送された。

2024-10-10
用途:
軽量ボトル搬送台として

ローラー部と本体との段差が少なく、軽量ボトルでもスムーズに搬送できる。壊れた部分だけ購入できる点も良い。設置台を別途考慮する必要があるため★-1。

1人が参考にしています
対象商品:
31848478
2024-05-02
用途:
高さの違う平行する2基のコンベアの乗り移りに使用
リンクインターナショナルトレードサービス株式会社 様 (製造業)

初めは華奢な作りで心配しましたが、プラスチック製のローラーの動きが良く問題なく作動し、安定して乗り移ります。コストバリューは高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする