三機工業
三機工業の 搬送
三機工業の コンベヤ
三機工業の ベルトコンベヤ
コンベヤ用ヘッド・テールプーリ蛇行防止V桟用溝付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(Φ×mm)
27.2×157
注文コード
31849379
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
コンベヤの両端に取り付けるプーリです。
ローラに蛇行防止V桟用の溝があります。
幅(mm)
150
耐荷重(kg)
30/全長
寸法(Φ×mm)
27.2×157
材質
スチール
注意
個人宅配送不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません