アンパンマン おにぎりラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚×3種類) 注文コード31852425 品番2353759
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
材質ポリプロピレン 質量(g)約29 入数(枚)15(5柄各3枚) 幅(cm)10.5 長さ(cm)16.5 高さ(cm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする