アンパンマン 抱きつきおべんとうカップ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(7枚×2種類) 注文コード31852513 品番2353756
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
材質PET樹脂フィルム、紙 質量(g)約14 入数(枚)14枚入(2種各7枚) 幅(cm)7.7 長さ(cm)14.5 高さ(cm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31852513
2021-08-25
用途:
かわいい孫―
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

孫用です―アンパンマンだいすきなので喜んでいます*

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする