Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の 水切り袋・三角コーナー
Richell(リッチェル)の 三角コーナー
シェリー 三角コーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31852714
品番
16955
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
水切れがよいスリット形状です。手をかけやすいヘリ付き。
材質
ポリプロピレン
仕様
抗菌加工
寸法(mm)
220×169×140
色
ミントグリーン
サイズ
L
耐熱温度(℃)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31852714
16955
31852723
16954
シェリー 三角コーナー
Richell(リッチェル)
1個
¥
349
税込
¥
384
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)