Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の 水切り袋・三角コーナー
Richell(リッチェル)の 三角コーナー
シェリー 三角コーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31852723
品番
16954
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
水切れがよいスリット形状です。手をかけやすいヘリ付き。
材質
ポリプロピレン
仕様
抗菌加工
寸法(mm)
220×169×140
色
ホワイト
サイズ
L
耐熱温度(℃)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。