シングルグリップ(スムーズガイド付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31859757 品番 DSG-20HSG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

スムーズガイドはプラスチック製細いケーブルを束ねて使用する際は、ガイドに隠れてケーブル端面が出てこない仕様。

全長(mm)410 引張荷重(kN[kgf])5.9(600) 仕様スムーズガイド外径:Φ29mm 質量(g)70 適合ケーブル(Φmm)14〜22 使用ケーブル径(Φmm)19〜24 ソックス部(mm)315
注意
※600V CVTの場合の例※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※使用に当たっては番線等で末尾を十分にバインドしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする