3/22より値下げ!現場を応援

DSG-30HSG シングルグリップ(スムーズガイド付き) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 31859766 DSG-30HSG シングルグリップ(スムーズガイド付き) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 31859766

シングルグリップ(スムーズガイド付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31859766 品番 DSG-30HSG
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別) 値下げ
5,498

スムーズガイドはプラスチック製細いケーブルを束ねて使用する際は、ガイドに隠れてケーブル端面が出てこない仕様。

全長(mm)500 引張荷重(kN[kgf])7.8(800) 仕様スムーズガイド外径:Φ39mm 質量(g)140 適合ケーブル(Φmm)38〜60 使用ケーブル径(Φmm)25〜34 ソックス部(mm)395
注意
※600V CVTの場合の例※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※使用に当たっては番線等で末尾を十分にバインドしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする