3/22より値下げ!現場を応援
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルグリップ
シングルグリップ(スムーズガイド付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31859784
品番
DSG-60HSG
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
値下げ
¥
9,498
バスケットに入れる
スムーズガイドはプラスチック製細いケーブルを束ねて使用する際は、ガイドに隠れてケーブル端面が出てこない仕様。
全長(mm)
800
引張荷重(kN[kgf])
19.6(2000)
仕様
スムーズガイド外径:Φ68mm
質量(g)
460
適合ケーブル(Φmm)
200
使用ケーブル径(Φmm)
49〜60
ソックス部(mm)
635
注意
※600V CVTの場合の例※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
※使用に当たっては番線等で末尾を十分にバインドしてください。