3/22より値下げ!現場を応援

No.2808 ヘルメット用インナーキャップ リーブル 31860089 No.2808 ヘルメット用インナーキャップ リーブル 31860089 No.2808 ヘルメット用インナーキャップ リーブル 31860089 No.2808 ヘルメット用インナーキャップ リーブル 31860089

ヘルメット用インナーキャップ

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード31860089 品番No.2808
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) 値下げ
2,298

ゴム付きのため、頭まわり560〜600mmまで幅広く対応が可能。折りたたみタイプのため、保管時に場所をとりません。しっかりとした目付きで、ヘルメットへの汚れをしっかりガードします。

ホワイト 材質ポリプロピレン不織布・ゴム 頭囲(cm)56〜60 用途工場見学時などのヘルット着用時のインナーとして 折りたたみ寸法(mm)280×70
注意
あくまでヘルメットのインナー着用を目的としておりますので、保護性能はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
来客用ヘルメットに使用
岐阜倉庫運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

お客様が倉庫を見学される時にヘルメットのインナーとして使用するのですが、1回限りがほとんどですので、少しでも安く購入できてありがたいです。

2025-06-05
用途:
会社で使用

残り1個でしたので 即注文 即日出荷 すごく助かりました。
同様の形状のものを購入していたのですが ここまで低価格はありませんでした。
リピートさせていただきます。

2025-06-12
用途:
フォークリフト教習の練習
サービス業

コンパクトに収納でき配布にも便利
価格も手ごろで使い勝手がよい。

2025-05-08
用途:
見学者へヘルメットを貸し出す際に使用
その他業種

値段が少し高いですが、ゴムが付いておりサイズの許容範囲があるため融通が利きます。

対象商品:
31860089
2024-08-29
用途:
夏場のヘルメット作業に
大門補修 様 (建設業・工事業)

汗かきですので重宝します。以前はワークマンでも置いてたけど最近では置いてないようです。モノタロウから購入しました。

対象商品:
31860089
2024-04-11
用途:
来客時
製造業

以前使っていた物が廃盤になり、似たようなものを探していました。
以前の物よりフィット感があり使いやすい。

対象商品:
31860089
2024-03-04
用途:
現場で

現場で写真のヘルメットのインナーとして使用しています、夏は特に助かります。

対象商品:
31860089
2023-11-13
用途:
来客時の工場見学の際のヘルメットインナーとして

コンパクトにまとめられていて場所を取らずとても良いです。値段も他より安いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする