ウレタン打ち抜きエプロン ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31860116 品番 No.2985
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

縫製・溶着部分がない打ち抜きタイプのため、汚れやかびの付着が付きにくく衛生的です。従来のエプロンに比べ、非常に軽いので作業者の負担を軽減できます。耐摩耗性に優れ、油脂にも強いウレタンシートを使用しています。裏地がないので、水洗いがしやすく、水捌けも良いのでカビが発生しにくいです。

ホワイト サイズL 用途食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに 材質ウレタンゴム 全長(cm)145 寸法(幅W×長さL)(cm)125×90
注意
着丈が長い場合には、カッターなどで切る事で調整をして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする