曜日別特売
No.2868 3PLYマスク 個包装 リーブル 31860159

No.2868 3PLYマスク 個包装 リーブル 31860159
No.2868 3PLYマスク 個包装 リーブル 31860159
No.2868 3PLYマスク 個包装 リーブル 31860159

3PLYマスク 個包装

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード31860159品番No.2868
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

個包装(1枚づつ袋包装)のため、持ち運びや保管時も衛生的です。マスクは、医療用マスク規格(ASTM F2100)適合のサージカルマスクです。上下プリーツ加工のため、口元に空間ができ呼吸が快適です。ゴム溶着部が外付のため、違和感なく装着できます。

用途
風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに
形状プリーツ型ホワイト構造3層サイズフリー寸法(縦×横)(mm)95×170ひもタイプ耳かけ包装形態個包装入数(枚)50材質ポリプロピレン不織布・ポリエチレン・ポリウレタン・ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31860159
2024-02-08
用途: 仕事中など、普段使い
たなべ整骨院医療・福祉・介護関連業

ノーズ部分の曲がりが悪くフィット感、最悪で
二度と買わない。値段やすいだけ。

対象商品 : 31860159
2022-01-24
用途: 個包装は衛生的に携帯出来ます
教育・研究機関

個包装なのは、忘れないように幾つがカバンに入れておけるし、人にあげたりする時も印象が良いです。
マスクとしての性能は問題無しです。

2021-08-04
用途: 通常用として使用
金融・保険業

個別に包装されており清潔感かつ安心感があります。持ち運びも便利で重宝しています。

対象商品 : 31860159
2021-05-06
用途: 社内の消毒など衛生管理作業に使用。

一枚ずつ包装されているので衛生的であり、かつリーズナブルなので良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 31860159
2022-04-25
用途: 普段使い
飲食業

価格も安く、普段使いには最適だと思い、再購入しました。

対象商品 : 31860159
2021-06-11
用途: 農作業、機械修理、事務作業他
農・林・水産業

マスク一枚一枚が個包装されているため清潔感があり、外出時の持ち運びにも安心です。

対象商品 : 31860159
2021-01-04
用途: 普段使いに使用 PFI対応しています!
医療・福祉・介護関連業

送られてきた商品のパッケージとHPに記載されている商品とは記載内容がちがいます、VFE PFE フィルターとしっかり印刷されてました。

1が参考にしています
対象商品 : 31860159
2022-04-30
用途: 無職で、出かけるときに使用
その他業種

私にとっては、少し大き目かなと感じました。又ひもがもう少し太いといいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする