※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY72〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ10ワンタッチ管継手
リード線取出方法
グロメット::リード線長さ300mm
注文コード
31864795
品番
10-SY7220-5GZ-C10
参考基準価格(税別)
¥13,090
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ10ワンタッチ管継手
リード線取出方法
グロメット::リード線長さ300mm
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気