寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×100×1410
用途エクステリア、園芸用品、ガーデニンググッズ、門扉フェンス、日よけフェンス、日除けフェンス、目隠しフェンス、ガーデンフェンス、ガーデニングフェンス、ルーバーラティス、ラティスフェンス、ボーダーフェンス、間仕切り、パーテーション、パーテション、パーティション、パーティーション、柵として。ガーデン、ベランダ、バルコニー、テラス、お庭、家庭菜園、DIY、屋外、ゲート、日よけ、日除け、リフォーム、リノベーションに。
材質構造部材:塩化ビニル樹脂、固定具:金属(支柱:アルミ、スパイク:スチール)
質量(kg)8.7
色ホワイト
タイプ連結フェンス
高さ(cm)141