曜日別特売
QDVDR-D50SP データ記録用 1回記録用 DVD-R 超高速記録対応 1-16倍速 50枚 4.7GB YAMAZEN(山善) 31869347

 

QDVDR-D50SP データ記録用 1回記録用 DVD-R 超高速記録対応 1-16倍速 50枚 4.7GB YAMAZEN(山善) 31869347
QDVDR-D50SP データ記録用 1回記録用 DVD-R 超高速記録対応 1-16倍速 50枚 4.7GB YAMAZEN(山善) 31869347

データ記録用 1回記録用 DVD-R 超高速記録対応 1-16倍速 50枚 4.7GB

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)注文コード31869347品番QDVDR-D50SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

お得なDVD-R50枚セット。6倍速記録対応。ビデオカメラ、携帯、スマートフォン等で撮影された動画や静止画像及びその他のデータを保存。高精度スタンパー採用で低エラーレートでディスクの外周部までムラなく確実に記録(録画)・再生可能。インクジェットプリンタ対応ワイドプリントレーベル(ホワイト)。

用途DVDR、DVD-Rとして。録画、再生、デジタル放送、地デジ、BSデジタル、CSデジタルに。直径(Φmm)140タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケースCPRM対応非対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31869347
2023-12-27
用途: 工事写真の保存時
建設業・工事業

この商品は、特にトラブル発生もなく、普通に記録できるのでとても良い商品だと思います。

対象商品 : 31869347
2022-02-19
用途: データのバックアップなど

私のPCでは、エラーが全くなく使用できていますので、
とても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする