WW6123072 癒しの空間 インテリアテープライト 連結用 アクティ(Acty) 31869575 WW6123072 癒しの空間 インテリアテープライト 連結用 アクティ(Acty) 31869575 WW6123072 癒しの空間 インテリアテープライト 連結用 アクティ(Acty) 31869575 WW6123072 癒しの空間 インテリアテープライト 連結用 アクティ(Acty) 31869575 WW6123072 癒しの空間 インテリアテープライト 連結用 アクティ(Acty) 31869575

癒しの空間 インテリアテープライト 連結用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31869575 品番WW6123072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

調光8段階可能。発光パターン5種類・スピード8段階調節可能。両面テープで簡単取付け。5cm単位でカット可能。別売の連結テープで最大3mまで延長可能。IP65の防水性能(ライト部のみ)。

消費電力(W)13 用途お部屋のインテリアに。インテリアテープライト、間接照明、おしゃれ照明として棚下、ベッド下、テレビ裏等アイデア次第で様々に。 ウォームホワイト 質量(g)30 タイプ連結用 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×3 保証期間お買い上げ日より1年 パターン発光:5 調光方式8段階
注意
※当商品はテープライトのみです。別途スターターキットが必要になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-19
用途:
間接照明に
卸売・小売業

最初は綺麗な白色ですが、しばらくすると使用すると黄色に変色して半年くらいで薄暗くなります。 おそらくLEDのわずかな発熱でテープ状の樹脂が変色するようです。

2人が参考にしています
2021-11-09
用途:
インテリア照明
農・林・水産業

先日購入したがスターターキットを買わないと使い物にならない。しっかり商品説明に記載してほしい。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする