泉州
ユーティリティポーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31870065
品番
7206-CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内部にメッシュポケット付き。MOLLE SYSTEMに対応したバッグやベルトにも装着可能。取り出し口はダブルファスナー仕様。
用途
サバイバルゲーム、サバゲーに。バッグ、ポーチとして。
材質
ポリエステル900D
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×55×160
色(柄)
迷彩