UCP18H コードレスポールチェーンソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 31870187 UCP18H コードレスポールチェーンソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 31870187 UCP18H コードレスポールチェーンソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 31870187

コードレスポールチェーンソー本体のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31870187 品番UCP18H
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

パワフルLi-ion18V対応
本体のみ
安全なロックボタン、滑りにくいラバーグリップ、ショルダーベルト(非売品)装備
引っかけての切断も容易な先端チップガード装備
伸縮ポール
120度内でヘッド角度9段階調整機能
ポールは2分割可能でコンパクト収納

用途手の届きにくい高所の枝打ち切断 バッテリー電圧(V)18 電源タイプ充電式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする