No.0310 扁平缶ケミカルコック付 瑞穂化成工業 31870503 No.0310 扁平缶ケミカルコック付 瑞穂化成工業 31870503 No.0310 扁平缶ケミカルコック付 瑞穂化成工業 31870503 No.0310 扁平缶ケミカルコック付 瑞穂化成工業 31870503

扁平缶ケミカルコック付

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31870503 品番 No.0310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。

容量(L)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×59×193 口内径(Φmm)30 ノズルなし 用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等 仕様パッキン付、目盛付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 寸法H(mm)193 目盛あり 寸法D(mm)193 寸法W(mm)204 口数片口 最小目盛(mL)100 全高H(mm)193 耐熱温度(℃)80 コックあり 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)24 幅W(mm)204 取手なし パッキンあり
関連資料:耐薬データ
注意
※ポリエチレン・バイトン・ポリプロピレンに適さない液体は使用できません。
※用途以外のご使用はおやめください
※コックは取外しできません。
※ホースは接続できません。
※シンナーなどはパッキンが溶けるため使用できません。
※界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。
※輸送には適していません。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31870503
2022-03-10
用途:
洗浄液の一次保管
製造業

コックを全開にしても水量が少なすぎて使い物にならない

1人が参考にしています
対象商品:
34877927
2019-03-28
用途:
業務用液体品の大量詰め替えに使用

以前は回転式コックを使用していたが、ケミカルコックが良いため採用した。
しかし投入口の広口タイプがなく、同量で広口タイプがあるとよかったので残念。またコックの注ぎ口幅も2o位大きく少し不便さが目立った。

対象商品:
34877911
2016-11-11
用途:
非常用の水容器

コックを全開にしても流量が少ない

1人が参考にしています
対象商品:
34877902
2015-08-13
用途:
パーツクリーナーの一時保管

使いだして3カ月もならないがでコックとノズル?の所が割れて中がこぼれてしまった…
中身にもよるでしょうが大損害です…
元からコックに粗悪感だあったのでコックがネックです!
しかも交換出来ないからタンクが勿体ない。

3人が参考にしています
対象商品:
34877911
2012-02-02
用途:
イソプロパノール水溶液の小分け用
田中商店 様 (サービス業)

上部の広口キャップか本体か或いは両方か、精度が悪すぎるようで、キャップにパッキンがあり十分な締め付けを加えてもタンクを横にすると中身が漏れ出します。成型時のバリも多く、この価格ではこの程度かといったところです。赤いコックからの漏出はありません。コックに付属しているポリエチレンのキャップはコックに密着してよいのですが、一度はめると取外しがかなりキツイです。キャップ部分に指の掛かるでっぱりが必要かと思いました。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする