OWL-CBKCASR12-BK やわらかく断線に強い Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 31870869

OWL-CBKCASR12-BK やわらかく断線に強い Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 31870869
OWL-CBKCASR12-BK やわらかく断線に強い Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 31870869
OWL-CBKCASR12-BK やわらかく断線に強い Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 31870869
OWL-CBKCASR12-BK やわらかく断線に強い Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 31870869
OWL-CBKCASR12-BK やわらかく断線に強い Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 31870869
OWL-CBKCASR12-BK やわらかく断線に強い Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 31870869

やわらかく断線に強い Type-Cケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1.2
ブラック
内容量1本注文コード31870869品番OWL-CBKCASR12-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

とても柔らかく楽に取り回しができるのに15000回の屈曲試験にクリアしたタイプCケーブルです。 ケーブルの根元の断線を防ぐSR構造と防弾チョッキに採用されるアラミド繊維を使用しており、屈曲だけでなく、引っ張りにも非常に強い剛性を発揮します。また、 3Aの高出力対応なので対応したACアダプタとデバイスなら充電速度も非常に高速になります。最大5V、3Aの高出力でUSB AC充電器から充電することが可能です。

ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USB Type-C ⇔USB Type-Aブラック保証期間1年インターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31870878
2022-12-20
用途: 普通に使えてます。
その他業種

とりあえず普通に使えています。
コードはクニャクニャではなくある程度の固さが有ります、巻き方のコツを知っている人には使いやすいです。
あとは耐久性ですが、CタイプのコネクターはBタイプよりも壊れにくいですが、先日購入した別の物は2ヶ月しか使えませんでした。
2年くらい持ってくれることを期待しています。

対象商品 : 31870878
2022-12-19
用途: 普通に使えてます
その他業種

普通に使えてます。
あとは耐久性ですが、今まで数本のUSBケーブルでスマホの充電が低速充電しかできなくなるトラブルが有りました。
最近まで使っていた物は最悪で、2ヶ月持たないでダメになりました。
しかもそのショップに問い合わせたところ、とりあえず返信が来たので
0点では有りませんが、電源アダプターの容量だとかというトンチンカンな説明でごまかそうとしたので指摘したらその後返信も来なくなりました。
この製品が低速充電のトラブルにならないことを祈ります。
最低2年くらいは持ってほしいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする