OWL-GPIA65F-BCL iPhoneXSMaxガラス OWLTECH(オウルテック) 31871386

OWL-GPIA65F-BCL iPhoneXSMaxガラス OWLTECH(オウルテック) 31871386 OWL-GPIA65F-BCL iPhoneXSMaxガラス OWLTECH(オウルテック) 31871386 OWL-GPIA65F-BCL iPhoneXSMaxガラス OWLTECH(オウルテック) 31871386 OWL-GPIA65F-BCL iPhoneXSMaxガラス OWLTECH(オウルテック) 31871386

iPhoneXSMaxガラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31871386 品番OWL-GPIA65F-BCL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

iPhone XS Max対応 液晶保護ガラス フチが欠けない全面保護液晶画面の端までを立体的に守る全面保護タイプです。PET素材フレームにより、すき間なく液晶画面を保護ラウンド形状部分までピッタリと包みこみ、フチ欠けしない全面保護を実現しました。光沢クリアツヤのある光沢ガラスで、iPhoneの液晶画面の美しさを損なわない保護強化ガラスです。

対応機種iPhone XS Max 特性エアレス、飛散防止、ブルーライトカット、アンチグレア 用途iPhoneXSMax用液晶保護ガラス 付属品液晶クリーナー、ほこり除去シール 厚さ(mm)ガラス:0.26 黒縁 保証期間初期不良のみ交換保証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする