犬・猫・獣いやがるスプレー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード31872113 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ニオイと刺激のダブル効果で、犬・猫・獣の臭覚を刺激します。マーキング予防にも効果を発揮します。
天然成分が主成分ですので人にやさしく、害獣などを傷つける事なく、寄せ付けなくする事が出来ます。
門柱・畑・花壇・プランターへのマーキング予防や、車庫・納屋への侵入予防など。

成分精製水、植物精油、唐辛子エキス、防腐剤 高さ(mm)220
注意
※天然成分が主原料ですが、直接お肌に使用しないで下さい。食品、食器、おもちゃや植物、観賞魚、貴重品などにはかからない様にご注意下さい。
※使用中は吸い込まない様に十分注意し、ご使用下さい。
※本製品は唐辛子成分を練り込んでおり、非常に強い刺激臭を伴います。アレルギー体質の方のご使用には、十分注意して下さい。
※ご使用上の注意をよく読んで使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
えたいのわからない獣が玄関廻りに、おしっこかける。
株式会社ノア設計 様 (建設業・工事業)

ピタット来なくなった。甘い香りは気にならない。平和な生活に。戻りました。

2025-06-30
用途:
犬の散歩による被害軽減のため使用
その他業種

スプレーを撒いたが効果があるかどうかは不明でした。
撒いてからもおしっこの被害はありました。

対象商品:
31872113
2024-02-27
用途:
自宅の猫よけ

自宅の庭付近を野良猫が通るのでスプレータイプを買ってみました。通り道やその他適当に塗布してみたら意外と猫は寄り付かなくなった気がします。ただ、雨が連続で降ったりその他機構変動で効果が薄れていくようで、平均1ケ月弱といった感じがします。場所や使用方法でまだ変わるかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31872113
2024-05-11
用途:
マーキング防止
運輸・通信業

洗剤でマーキング箇所を水洗いして乾燥後に塗布したが
マーキングしていくパグ犬には効かない
鼻の短い犬種は嗅覚が弱いので効かないようです

1人が参考にしています
対象商品:
31872113
2022-05-16
用途:
ゴミ出し時等
その他業種

生ゴミ出し時に袋の中に適量をスプレー、たまにカラスに突かれますが生ごみが飛散することなく効果はあります、スプレーの液が噴射口から垂れやすいので手につくと匂いが取れにくいので注意です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする