KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 水栓部品
セラッミクカートリッジ (MYM)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31873599
品番
KPS027H-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,260
仕様
ビス止め式樹脂レバー用
寸法(Φmm)
35
固定方法
レバー:ビス止め
吐水口
上げ吐水
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31873599
KPS027H-C
26448678
KPS027H-C
【旧MYM】セラッミクカートリッジ
KVK
1個
¥
4,798
税込
¥
5,278
注文コードが変更になりました