曜日別特売
AE-228 ブロック用接着剤 ピタブロック セメダイン 31875288

パッケージ画像

AE-228 ブロック用接着剤 ピタブロック セメダイン 31875288
AE-228 ブロック用接着剤 ピタブロック セメダイン 31875288
AE-228 ブロック用接着剤 ピタブロック セメダイン 31875288
AE-228 ブロック用接着剤 ピタブロック セメダイン 31875288
AE-228 ブロック用接着剤 ピタブロック セメダイン 31875288
AE-228 ブロック用接着剤 ピタブロック セメダイン 31875288
AE-228 ブロック用接着剤 ピタブロック セメダイン 31875288

ブロック用接着剤 ピタブロック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1kg×12本)
内容量1箱(1kg×12本)注文コード31875288品番AE-228
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥18,590
販売価格(税別)
16,900

湿った下地にも使用できます。
引火のおそれがない、安心・安全の水性タイプです。
塗布幅の調整ができるので、細かい箇所にもご使用いただけます。
混合や攪拌が不要な1液型タイプで、常温で硬化します。

用途
【車止め用途】
コンクリート同士の接着。
アスファルト下地への接着。
コンクリート二次製品同士の接着。
【ガーデニング用途】
レンガ同士の接着。
仕様ノズル付灰色タイプ水性、1液型容量(kg)1主成分アクリル樹脂使用の目安1Kgチューブ1本で12×12×60cmのブロッ クを約5本接着できます。(12×60cmの面積に 接着剤を1.7mm厚で塗布接着した場合)標準使用量1kgチューブ1本で、12×12×60cmのブロックを約5本接着できます。貼合せ可能時間夏場:30分以内、冬場:60分以内張付け可能時間(分)夏場:30以内、冬場:60以内完全硬化時間24時間以上(23℃湿度50%)色調灰色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
注意
※火気のあるところでは使用しない。
※使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法により燃えないゴミとして捨てる。
※凍結すると使用できなくなるので注意する。直射日光をさけ、5℃~35℃の一定の場所に保管すること。
※降雨・降雪時の施工はしない。
※水たまりのある場所での施工は避けること。
※アスファルト舗装直後の接着はできません。油成分が染み出していないことを確認後ご使用ください。
※車止め用途で使用する際は、金具を併用すること。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: ブロック塀の補修
東邦建設株式会社建設業・工事業

乾いてからの仕上がりよく接着力も強力でよかった。又利用しようと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする