BL-60ST スタンドセット電源コード付き 防雨仕様 富士倉 31875559

BL-60ST スタンドセット電源コード付き 防雨仕様 富士倉 31875559
BL-60ST スタンドセット電源コード付き 防雨仕様 富士倉 31875559
BL-60ST スタンドセット電源コード付き 防雨仕様 富士倉 31875559
BL-60ST スタンドセット電源コード付き 防雨仕様 富士倉 31875559
BL-60ST スタンドセット電源コード付き 防雨仕様 富士倉 31875559
BL-60ST スタンドセット電源コード付き 防雨仕様 富士倉 31875559

スタンドセット電源コード付き 防雨仕様

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
消費電力(W)18×2
内容量1個注文コード31875559品番BL-60ST
販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

スタンド付きセットは移動が出来て便利!作業現場の仮設ライトに最適!縦横方向にも回転が可能。可動ジョイントで片側・両側・上下左右に向きを変えられその場に合った最適な角度で光を供給します。

消費電力(W)18×2周波数(Hz)50/60Hz定格電圧(V)AC100電源コード(m)3寸法(cm)60色温度(K)5500-6000明るさ(Lm)1800×2防水保護等級IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 鈑金塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

想像していたより明るくで重宝しています
あとは耐久性はこれからです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする