CL-2000 CL2000クイックドライポロ半袖(レディース) アルトコーポレーション 31883286

CL2000クイックドライポロ半袖(レディース)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31883286 品番CL-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

東レコンフォートセンサー(R)使用。汗を良く吸い、すぐ乾く!白でも透けにくい!

ブルー サイズ15号 混率(%)ポリエステル100 種別半袖ポロシャツ 対応シーズン春夏 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする