アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの シャツ・インナー
アルトコーポレーションの 半袖 シャツ・インナー
アルトコーポレーションの ポロシャツ 半袖
CL2000クイックドライポロ半袖(レディース)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
31883304
品番
CL-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
東レコンフォートセンサー(R)使用。汗を良く吸い、すぐ乾く!白でも透けにくい!
色
ミントグリーン
サイズ
7号
混率(%)
ポリエステル100
種別
半袖ポロシャツ
対応シーズン
春夏
色番
4