※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A Series(25A-MHZ2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開閉ストローク(両側)(mm)10 注文コード31884545 品番25A-MHZ2-20D
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は開閉ストロークなど56種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする