出光NTG
出光NTGの グリース
出光NTGの リチウムグリース
ニグリザーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500mL×15本)
注文コード
31899036
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
ちょう度
(25℃、混和) 415
用途
大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース
使用目的
グリース、集中給脂
滴点(℃)
176
外観
褐色バター状
離油度(%)
(50℃、30hr) mass% 15.4
蒸発量(%)
(70℃、22hr)0.49
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
銅板腐食
(A法、室温、24hr)合格
酸化安定度(kPa)
(70℃、100hr)15.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません