インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
対象パソコン標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したApple Macシリーズまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
対応OSWindows 7以降、Mac OS X 10.9以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×135.1×26
ドライブ数1
回転数非固定
コネクタ形状USB3.1 Type-C(TM) ×1
ファン無し
付属品USB3.1(Gen1)(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.4m コネクター含まず) ×1、QIG
保証期間2年間
質量(g)約400
仕様【セキュリティスロット】なし、【パソコン電源連動】○
規格【電気用品安全法】対象外
型番【LaCie型番】STFR5000800
使用地区日本国内※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
省エネ法に基づくエネルギー消費効率III区分:0.001 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。
フォーマット形式【出荷時】LaCie Setup Assistant(ウィザード形式)
LED【アクセスLED】×
ボタン数【1Click】なし
容量(TB)5
入力電圧5V(バスパワー)
RAID機能無し