色ブラック
質量(g)【マウス本体】約52、【レシーバー】約2
電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)【本体】1.5
対応OSWindows 11/10/10 Home/RT8.1/8.1/7、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能1600カウント
対応【レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】約61.5×100.0×38.0、【レシーバー】15.0×18.0×6.0
通信方式GFSK方式
インターフェースUSB
LED色ブルー
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約416時間
連続待機時間約1388日
ホイール数1個
電池使用可能期間約841日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯