ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 EPRIM Chromebook 対応認定

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31899474 品番M-DY12DBRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,070
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤレス接続で、デスク周りがすっきり。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED無線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 仕様レシーバ収納 レッド サイズM 質量(g)(マウス本体)約52.0、(レシーバ)約2.0 電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)(本体)1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS High Sierra(10.13)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能1600カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)約61.5×100.0×38.0、(レシーバ)15.0×18.0×6.0 通信方式GFSK方式 LED色ブルー 保証期間6カ月 ボタン数3個(ホイールボタン含む) 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約416時間 連続待機時間約1388時間 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz帯 電池使用可能期間約841日(※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合) 読取方式光学センサー方式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31899474 M-DY12DBRD 31899447 M-DY12DBBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 EPRIM Chromebook 対応認定 エレコム ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 EPRIM Chromebook 対応認定 エレコム 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする