ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 EPRIM Chromebook 対応認定

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31899517 品番 M-DY13DBWH
参考基準価格(税別)¥2,338 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ワイヤレス接続で、デスク周りがすっきり。 リーズナブルながらWeb閲覧に便利な”進む・戻る”ボタンを搭載し、快適な操作性を実現した5ボタンBlueLED無線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。

ホワイト 質量(g)【マウス本体】約87※電池含まず、【レシーバー】約2 電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)【本体】1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能1600カウント 対応【レシーバー収納】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】約61.5×100.0×38.0、【レシーバー】15.0×18.0×6.0 通信方式GFSK方式 インターフェースUSB LED色ブルー ボタン数5個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約416時間 連続待機時間約1388日 ホイール数1個 電池使用可能期間約841日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定) 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31899483
2020-04-02
用途:
パソコンに使用
OfficeKanazawa 様 (その他業種)

同じ型名を使っていたのですが、落として破損したため同じ物を購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする