エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの OAタップ/電源タップ
エレコムの 2P電源タップ
電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ 延長コード コンセント ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31899709
品番
T-ST02N-2620WH
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
コンセント個数
6個口
色
ホワイト
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
仕様
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○
スイッチ
×
定格
125V・15A・1500W
適合規格
PSE適合
コード長さ(m)
2
プラグ
2ピン・スイングプラグ
フック
【壁掛け用】×
ノイズフィルター
×
マグネット
×
差込口形状
【本体】2ピン
雷ガード
×
埃防止シャッター
○
商品説明動画
参考になった