USBハブ 2.0 3ポート 直挿し バスパワー ケーブルなし コンパクト スイングコネクタ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31900768 品番 U2H-TZ325BBK
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パソコンに挿したままでも邪魔にならない。 ケーブルのない直挿しタイプで、スタイリッシュに使用できるノートパソコン向け3ポートUSBハブ。

ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】3ポート ブラック 質量(g)約17.0 対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.3×58.0×15.0(コネクターを除く) インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 保証期間6カ月間 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 動作温度(℃)5〜40 動作湿度(%)30〜80(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー 供給電流(mA)3ポート合計400(1ポート当たり100未満) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31900768
2025-05-12
用途:
職場のパソコン
教育・研究機関

スタイリッシュに増設できてよかったです。増設後のワイヤレスマウスも問題なく使えています。今のところ一つ余っています。

対象商品:
31900768
2023-05-07
用途:
ノートパソコンのUSB増設
製造業

昨今のノートパソコンは小型化の影響でUSB差込口が少なく、マウスとプリンターを差し込むと埋まってしまい他のUSB機器を使用するときに困ります。この商品はUSBハブのケーブルが無いので会議などでパソコンを持ちながら移動するときに邪魔にならず便利です。要望がありリピート購入もしました。

1人が参考にしています
対象商品:
31900768
2023-02-16
用途:
モバイルパソコンへディスプレーや各種ドライブ増設など
サービス業

コンパクトでかつモバイルPCへセットして180度回転するので、とても使い易いです。

対象商品:
31900768
2021-04-08
用途:
メモリの複数利用
卸売・小売業

可動式で場所を取らずとても使いやすいです。ガタつくので、もっと精度が高いとさらに良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
1人が参考にしています
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする