デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PD
StarTech.com
税込¥31,878
¥28,980
新しいPCに変わり、ハブが1個しかなく、マウスを接続すると他のが接続出来なかったので、こちらを購入しました。
横式だとスペースがあるていど必要ですが、こちらは縦式なので、最小スペースで設置出来、満足しています。
コンパクトでコネクタも可動するため狭いところに設置できました。マグネット付きで装置の鉄板に付けれるため取付穴などの加工が不要で便利です。
底面がマグネットになっているので動きづらく、抜き差しも楽で作業の邪魔をしないところが良いと思います。マットな黒色も自分のPCと合っていて気に入っています。