U2H-TZS428BBK USBハブ 2.0 4ポート 個別スイッチ付 バスパワー マグネット付 スイングコネクタ ケーブル長 1m エレコム 31900813 U2H-TZS428BBK USBハブ 2.0 4ポート 個別スイッチ付 バスパワー マグネット付 スイングコネクタ ケーブル長 1m エレコム 31900813 U2H-TZS428BBK USBハブ 2.0 4ポート 個別スイッチ付 バスパワー マグネット付 スイングコネクタ ケーブル長 1m エレコム 31900813 U2H-TZS428BBK USBハブ 2.0 4ポート 個別スイッチ付 バスパワー マグネット付 スイングコネクタ ケーブル長 1m エレコム 31900813

USBハブ 2.0 4ポート 個別スイッチ付 バスパワー マグネット付 スイングコネクタ ケーブル長 1m

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31900813 品番U2H-TZS428BBK
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできる4ポートUSBハブです。
抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。
抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。
ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる100cmです。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。

ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート ブラック 質量(g)約93.0 コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4 対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く) インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 保証期間6カ月間 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)【USB】100(コネクターを除く) 供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31900813
2021-01-11
用途:
事務仕事で。
自動車・二輪車・自転車関連業

裏側にマグネットが付いているのは良いのですが、たまにクリップ等が着いてちょっと厄介です。

対象商品:
31900813
2019-05-30
用途:
高いかな・・・?
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと高いかなぁ、という感じはします。使用感としては普通です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする