ドッキングステーション Type-C接続 ThunderBolt3対応 ACアダプタ付属 シルバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31900883 品番DST-TB301SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,160

最大転送速度40GbpsのThunderbolt(TM)3に対応。 ノートパソコンへ給電できるPower Deliveryに対応し、パソコンを充電しながらケーブル1本で周辺機器を一括接続できるThunderbolt(TM)3 ドッキングステーション。
最大転送速度40GbpsのThunderbolt(TM)3に対応し、ケーブル1本でさまざまな周辺機器を一括接続できるThunderbolt(TM)3 ドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:Type-C(Thunderbolt(TM)3)×2ポート、USB3.0×5ポート、HDMI×1ポート、4極ステレオミニプラグ×1、SDカード×1、LANポート×1ポート
Power Deliveryに対応し、最大60Wの電力をパソコン本体に供給できます。
USB3.0対応のUSBポートを5ポート搭載しています。最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応しています。
マウスやスピーカー、HDD、USBメモリなど、お持ちのUSB機器を接続して使用可能です。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。
スマートフォンなどに搭載されているイヤホン/マイク兼用の3.5Φ4極ステレオミニジャック(CTIA規格準拠)を搭載し、ヘッドセットなどの接続が可能です。
パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。
SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットを搭載しています。
Thunderbolt(TM)3ケーブル1本で、本製品に接続された機器を一括接続、取り外しができるので、自宅やオフィスでの据え置き使用に最適です。
Thunderbolt(TM)3接続で、複数のデバイスを数珠つなぎで接続できるデイジーチェーンに対応しています。最大で6台まで接続可能で、HDD5台と4Kディスプレーを同時につなぐなどが可能です。
専用ソフトウェアのインストールは不要でThunderbolt(TM)3対応ポートに接続するだけですぐに本製品を利用可能です。
複数ポート利用時でも安定した動作が可能な、大容量・高出力の高品質ACアダプタが付属しています。

仕様
【Thunderbolt3ポート(ダウンストリーム)】Thunderbolt3(Type-C)×1<伝送速度40Gbps、供給電流15W(5V/3A)>
【カードリーダー(ダウンストリーム)】対応メディア(1)(SDメモリーカード):SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I)、TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC、miniSD/対応メディア(2)miniSDHC (Class2,4,6)[別途専用アダプタ必要]、対応メディア(マルチメディアカード):MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro[別途専用アダプタ必要]
セット内容本体、Thunderbolt3ケーブル、ACアダプタ、取扱説明書 シルバー 質量(g)約450(ケーブル含まず) ポート数5 電源付属ACアダプタ 対応OSWindows10、macOS High Sierra (10.13)以降 ※接続するコネクタがThunderbolt3対応である必要があります。※各OSの最新バージョンへのアップデータや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230.0×27.0×87.3 保証期間1年間 動作湿度(%)10〜90 ケーブル長(cm)50 USBポート(ダウンストリーム)USB3.0 Standard-Aメス×5<供給電力値最大15W(5V/3A)> コネクタ仕様アップストリーム:Thunderbolt3(Type-C)、PowerDelivery2.0対応(最大60W) ポートLANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、音声ポート(ダウンストリーム):3.5mm 4極ステレオミニ(CTIA方式) 動作温度範囲(℃)0〜40 映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI(最大4K2K@60Hz)×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする