キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ケース一体型 無段階角度調整 マルチペアリング対応 汎用 カバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31901023 品番TK-CAP02BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,032
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

閉じればタブレットケースになり、持ち運びに便利。
ワンランク上の使い心地を実現したタブレットケース付きワイヤレスBluetooth®キーボード。

対応機種ケース:8.5〜11.1インチのタブレット 、キーボード:Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン ブラック 付属品ユーザーズマニュアル×1、充電用USBケーブル×1 約30cm 材質表面、裏地:ポリウレタン、接着面:ポリスチレン 質量(g)(キーボード本体)約583 電源(キーボード本体)充電式リチウム電池 対応OSWindows 11/10/8.1、macOS High Sierra(10.13)、Android 5.0、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式Bluetooth(R) 無線方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード本体)260×395×110 通信方式GFSK方式 キー配列82キー(日本語配列) 保証期間6カ月 キーストローク(mm)1.4 充電時間(時間)約4.0 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 充電可能回数300回 キーピッチ(mm)17.2 インターフェイスBluetooth(R) キータイプ:パンタグラフ 電波周波数(GHz)2.4帯 電池使用可能期間約1.1年(充電完了後から使用する場合) ※メーカーテスト値 ホットキー数13キー 接続台数3台 プロファイルHID(Human Interface Device)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする