付属品ユーザーズマニュアル×1、保護ケース×1、充電用USBケーブル×1 約30cm材質保護ケース/表面、裏地:ポリウレタン色ブルー質量(g)(キーボード本体)約211電源(キーボード本体)充電式リチウム電池対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15)、Android 9.0、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。接続方式無線対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード本体)257.0×142.0×7.2通信方式GFSK方式キー配列82キー(日本語配列)保証期間6カ月キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.4充電時間(時間)約4.0電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。充電可能回数300回キーピッチ(mm)17.2電波周波数(GHz)2.4帯無線通信方式Bluetooth(R)無線方式電池使用可能期間約1.1年(充電完了後から使用する場合) ※メーカーテスト値ホットキー数13キー接続台数3台プロファイルHID(Human Interface Device)